Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heißklebepistole,L 240mm,190 °C Verarbeitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
215868
215868
215868
215868
Artikel-Nr.:
     711-215868
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     HB196
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
heißklebepistole
Heißklebepistole
  • geeignet für Papier, Karton, Holz, Kunststoff, Keramik und Metall
  • Länge 240 mm
  • Verarbeitungstemperatur 190 °C
  • Schmelzleistung 0,5 - 0,8 kg/h
  • 220 - 240 V Spannung, 120 W Leistung

Suchbegriffe:
Kleber, Klebestick, Klebstoff, Heiß-Klebepistole

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Verpackungswerkzeug
geeignet für (Produkt/Material):
Papier, Karton, Holz, Kunststoff, Keramik, Metall
Höhe:
205 mm
Länge:
240 mm
Breite:
45 mm
Leistung:
120 W
elektrische Spannung:
220-240 V
Verarbeitungstemperatur:
190 °C
Schmelzleistung:
0.5-0.8 kg/h
Gewicht:
1.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Kleber, Klebestick, Klebstoff, Heiß-Klebepistole
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,90*
€ 85,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,58*
€ 83,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,65*
€ 81,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,44*
€ 80,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,13*
€ 66,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
COL2
ab € 48,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.