Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trockenmittelbeutel,Absorption 100g,LxB 220mmx160mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
216896
216896
216896
216896
Artikel-Nr.:
     711-216896
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SD1U
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entfeuchtungsbeutel
Trockenmittel-Beutel
Trockenmittelbeutel
Trocknungsbeutel
Trockenmittelbeutel
  • wirkt korrosionsverhütend
  • absorbiert bis zu 100 g Feuchtigkeit
  • Länge x Breite 220 mm x 160 mm
  • aus Naturmaterialien (Basis neutraler, ungiftiger Ton)
  • Abnahme nur in kompletten Verpackungseinheiten (VE)

Suchbegriffe:
Transportschutz, Verpackungsschutz, Trockenmittel, Feuchtigkeitsschutz, Korrosionsschutz, Warensicherung

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Warensicherung
Trockenmitteltyp:
Trockenmittelbeutel
Trockenmitteleinheit (TME):
16
Absorptionsfähigkeit:
100 g
Schutzeigenschaft:
korrosionsverhütend
Material:
Naturmaterialien (Basis neutraler, ungiftiger Ton)
Länge:
220 mm
Breite:
160 mm
Gewicht:
21.9 kg
Weitere Suchbegriffe: trockenmittelbeutel 16 einheiten, trockenmittel beutel, Transportschutz, Verpackungsschutz, Trockenmittel, Feuchtigkeitsschutz, Korrosionsschutz, Warensicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 40 Stück (ab € 0,776* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 42,49*
€ 50,56
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 41,67*
€ 49,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 39,62*
€ 47,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 37,84*
€ 45,03
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 36,19*
€ 43,07
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 31,04*
€ 36,94
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.