Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trockenmittelbeutel,Absorption 13g,LxB 120mmx95mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
216897
216897
216897
Artikel-Nr.:
     711-216897
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SD8U
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Transportindikatoren
Transportüberwachung
Entfeuchtungsbeutel
Trockenmittel-Beutel
Trockenmittelbeutel
  • wirkt korrosionsverhütend
  • absorbiert bis zu 13 g Feuchtigkeit
  • Länge x Breite 120 mm x 95 mm
  • aus Naturmaterialien (Basis neutraler, ungiftiger Ton)
  • Abnahme nur in kompletten Verpackungseinheiten (VE)

Suchbegriffe:
Transportschutz, Verpackungsschutz, Trockenmittel, Feuchtigkeitsschutz, Korrosionsschutz, Warensicherung

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Warensicherung
Trockenmitteltyp:
Trockenmittelbeutel
Trockenmitteleinheit (TME):
2
Absorptionsfähigkeit:
13 g
Schutzeigenschaft:
korrosionsverhütend
Material:
Naturmaterialien (Basis neutraler, ungiftiger Ton)
Länge:
120 mm
Breite:
95 mm
Gewicht:
17 kg
Weitere Suchbegriffe: Trockenmittelbeutel, Trocknungsbeutel, trockenmittelbeutel tme2, trockenmittel beutel, Transportschutz, Verpackungsschutz, Trockenmittel, Feuchtigkeitsschutz, Korrosionsschutz, Warensicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,01*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,41005* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 105,58*
€ 125,64
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 105,26*
€ 125,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 100,33*
€ 119,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 95,95*
€ 114,18
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 82,01*
€ 97,59
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.