Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trockenmittelbeutel,Absorption 3g,LxB 100mmx70mm


Menge:  Dose  
Produktinformationen
216898
216898
216898
Artikel-Nr.:
     711-216898
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SD32U
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Transportindikatoren
Transportüberwachung
Entfeuchtungsbeutel
Trockenmittel-Beutel
Trockenmittelbeutel
  • wirkt korrosionsverhütend
  • absorbiert bis zu 3 g Feuchtigkeit
  • Länge x Breite 100 mm x 70 mm
  • aus Naturmaterialien (Basis neutraler, ungiftiger Ton)
  • Abnahme nur in kompletten Verpackungseinheiten (VE)

Suchbegriffe:
Transportschutz, Verpackungsschutz, Trockenmittel, Feuchtigkeitsschutz, Korrosionsschutz, Warensicherung

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Warensicherung
Trockenmitteltyp:
Trockenmittelbeutel
Trockenmitteleinheit (TME):
1/2
Absorptionsfähigkeit:
3 g
Schutzeigenschaft:
korrosionsverhütend
Material:
Naturmaterialien (Basis neutraler, ungiftiger Ton)
Länge:
100 mm
Breite:
70 mm
Gewicht:
11.65 kg
Weitere Suchbegriffe: Trockenmittelbeutel, Trocknungsbeutel, trockenmittelbeutel 1 einheit, trockenmittel beutel, trockenmittelbeutel 100 mm, Transportschutz, Verpackungsschutz, Trockenmittel, Feuchtigkeitsschutz, Korrosionsschutz, Warensicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,11*
  
Preis gilt ab 500 Dosen
1 Dose enthält 600 Stück (ab € 0,21185* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 160,53*
€ 191,03
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 159,64*
€ 189,97
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 150,88*
€ 179,55
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 140,42*
€ 167,10
pro Dose
ab 500 Dosen
€ 127,11*
€ 151,26
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.