Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelstöckiger Garderobenschrank,RAL7021/RAL7035,HxBxT 1950x920x500mm,3x2 Abt.,Abt. B 260mm,Zyl.-Schl.,Sockel,Korpus RAL7021,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
217455
217455
217455
Artikel-Nr.:
     711-217455
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8270-301|S10058
EAN/GTIN:
     4056211101469
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelstockspind
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Doppelstöckiger Garderobenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 920 x 500 mm
  • 3 x2 Abteile
  • Abteil Höhe x Breite x Tiefe 895 x 260 x 460 mm
  • Türanschlag rechts
  • Je Abteil Fächer, Kleiderstange, Haken
  • Flügeltür
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Lüftungsöffnungen in der Rückwand für gute Belüftung des Schrankinnenraumes
  • Rückwand mit Lüftungslochbild
  • Unterbau Sockel
  • Konstruktion aus Stahl
  • Korpus mit Einbrennlackierung in RAL7021 Schwarzgrau
  • Front mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau

Suchbegriffe:
Abteilschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Kleiderspind, Metallspind, Personalschrank, Schrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumumfeld, Spind, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
Intro
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Spind
Abteile:
3 Stück
Doppelstöckig:
ja
Höhe:
1950 mm
Breite:
920 mm
Tiefe:
500 mm
Höhe Abteil:
895 mm
Abteilbreite:
260 mm
Tiefe Abteil:
460 mm
Unterbau:
Sockel
abschließbar:
ja
Material:
Stahl
Farbe Korpus:
schwarzgrau // RAL7021
Farbe Front:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Korpus:
einbrennlackiert
Oberfläche Front:
einbrennlackiert
Farbe Boden:
lichtgrau
Schrank Ausstattung:
Fächer, Kleiderstange, Haken
Kleiderhaken Anzahl:
3 Stück
Sitzbanktyp:
ohne
Türtyp:
Flügeltür
Türkonstruktion:
einwandig
Türanschlag:
rechts
Schließsystem:
Zylinderschloss
Belüftung:
Rückwand
Gewicht:
74.78 kg
Weitere Suchbegriffe: Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, c+p garderobenschrank zylinderschloss, garderobenschrank, garderobenschrank 3 abteile, Kleiderschrank, Metallspind, Personalschrank, Schrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumumfeld, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
30 Tage
19
Frei Haus
ab € 990,47*
€ 1.147,22*
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.210,57*
€ 1.414,59*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.147,22*
€ 1.365,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.144,97*
€ 1.362,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.092,19*
€ 1.299,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.052,64*
€ 1.252,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 990,47*
€ 1.178,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.