Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelstöckiger Garderobenschrank,HxBxT 1950x1220x500mm,4x2 Abt.,Abt. B 260mm,Zyl.-Schl.,Sockel,Korpus RAL9006,Front RAL9006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
217510
217510
217510
Artikel-Nr.:
     711-217510
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8270-401|S10032
EAN/GTIN:
     4050646096161
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelstockspind
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Doppelstöckiger Garderobenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1220 x 500 mm
  • 4 x2 Abteile
  • Abteil Höhe x Breite x Tiefe 895 x 260 x 460 mm
  • Türanschlag rechts
  • Je Abteil Fächer, Kleiderstange, Haken
  • Flügeltür
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Lüftungsöffnungen in der Rückwand für gute Belüftung des Schrankinnenraumes
  • Rückwand mit Lüftungslochbild
  • Unterbau Sockel
  • Konstruktion aus Stahl
  • Korpus mit Einbrennlackierung in RAL9006 Weißaluminium
  • Front mit Einbrennlackierung in RAL9006 Weißaluminium

Suchbegriffe:
Abteilschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Kleiderspind, Metallspind, Personalschrank, Schrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumumfeld, Spind, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
Intro
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Spind
Abteile:
4 Stück
Doppelstöckig:
ja
Höhe:
1950 mm
Breite:
1220 mm
Tiefe:
500 mm
Höhe Abteil:
895 mm
Abteilbreite:
260 mm
Tiefe Abteil:
460 mm
Unterbau:
Sockel
abschließbar:
ja
Material:
Stahl
Farbe Korpus:
weißaluminium // RAL9006
Farbe Front:
weißaluminium // RAL9006
Oberfläche Korpus:
einbrennlackiert
Oberfläche Front:
einbrennlackiert
Farbe Boden:
lichtgrau
Schrank Ausstattung:
Fächer, Kleiderstange, Haken
Kleiderhaken Anzahl:
3 Stück
Sitzbanktyp:
ohne
Türtyp:
Flügeltür
Türkonstruktion:
einwandig
Türanschlag:
rechts
Schließsystem:
Zylinderschloss
Belüftung:
Rückwand
Gewicht:
99.65 kg
Weitere Suchbegriffe: Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, c+p garderobenschrank 4abteil, garderobenschrank, garderobenschrank 4 abteile, Kleiderschrank, Metallspind, Personalschrank, Schrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumumfeld, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
30 Tage
15
Frei Haus
ab € 1.270,90*
€ 1.472,25*
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.531,59*
€ 1.793,43*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.472,25*
€ 1.751,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.462,55*
€ 1.740,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.388,73*
€ 1.652,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.338,81*
€ 1.593,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.270,90*
€ 1.512,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.