Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank,HxBxT 1950x920x500mm,3x3 Fächer,Zyl.-Schl.,Sockel,Korpus RAL9010,Front RAL3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
217602
217602
217602
Artikel-Nr.:
     711-217602
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8370-301|S10063
EAN/GTIN:
     4062084632481
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 920 x 500 mm
  • Mit 9 Fächern, Aufteilung 3x3
  • Fach Höhe x Breite x Tiefe 580 x 260 x 460 mm
  • Türöffnungswinkel 170 °
  • Flügeltür
  • Rückwand mit Lüftungslochbild
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Lüftungsöffnungen in der Rückwand für gute Belüftung des Schrankinnenraumes
  • Unterbau Sockel
  • Konstruktion aus Stahl
  • Korpus mit Einbrennlackierung in RAL9010 Reinweiß
  • Front mit Einbrennlackierung in RAL3000 Feuerrot

Suchbegriffe:
Abteilschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Kleiderspind, Metallspind, Personalschrank, Schrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumumfeld, Spind, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
Intro
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schließfachschrank
Höhe:
1950 mm
Breite:
920 mm
Tiefe:
500 mm
Schrank Ausstattung:
Fächer
Fächer Anzahl:
9 Stück
Aufteilung Fächer:
3x3
Unterbau:
Sockel
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Material:
Stahl
Farbe Korpus:
reinweiß // RAL9010
Farbe Front:
feuerrot // RAL3000
Oberfläche Korpus:
einbrennlackiert
Oberfläche Front:
einbrennlackiert
Fachhöhe (li.):
580 mm
Fachbreite (li.):
260 mm
Fachtiefe (li.):
460 mm
Farbe Boden:
lichtgrau
Türtyp:
Flügeltür
Türöffnungswinkel:
170 °
Belüftung:
Rückwand
Gewicht:
75.9 kg
Weitere Suchbegriffe: Schließfachsäule, c+p schließfachschrank zylinderschloss, schließfach schrank, c+p schließfachschrank, Abteilschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Kleiderspind, Metallspind, Personalschrank, Schrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumumfeld, Spind, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
30 Tage
13
Frei Haus
ab € 1.198,12*
€ 1.386,89*
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.464,69*
€ 1.709,98*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.386,89*
€ 1.650,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.381,25*
€ 1.643,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.313,63*
€ 1.563,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.266,93*
€ 1.507,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.198,12*
€ 1.425,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.