Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank,HxBxT 1950x920x500mm,3x6 Fächer,Zyl.-Schl.,Sockel,Korpus RAL9006,Front RAL9006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
218028
218028
218028
Artikel-Nr.:
     711-218028
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8670-301|S10025
EAN/GTIN:
     4025314727456
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 920 x 500 mm
  • Mit 18 Fächern, Aufteilung 3x6
  • Fach Höhe x Breite x Tiefe 285 x 260 x 460 mm
  • Türöffnungswinkel 170 °
  • Flügeltür
  • Rückwand mit Lüftungslochbild
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Lüftungsöffnungen in der Rückwand für gute Belüftung des Schrankinnenraumes
  • Unterbau Sockel
  • Konstruktion aus Stahl
  • Korpus mit Einbrennlackierung in RAL9006 Weißaluminium
  • Front mit Einbrennlackierung in RAL9006 Weißaluminium

Suchbegriffe:
Abteilschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Kleiderspind, Metallspind, Personalschrank, Schrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumumfeld, Spind, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
Intro
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schließfachschrank
Höhe:
1950 mm
Breite:
920 mm
Tiefe:
500 mm
Schrank Ausstattung:
Fächer
Fächer Anzahl:
18 Stück
Aufteilung Fächer:
3x6
Unterbau:
Sockel
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Material:
Stahl
Farbe Korpus:
weißaluminium // RAL9006
Farbe Front:
weißaluminium // RAL9006
Oberfläche Korpus:
einbrennlackiert
Oberfläche Front:
einbrennlackiert
Fachhöhe (li.):
285 mm
Fachbreite (li.):
260 mm
Fachtiefe (li.):
460 mm
Farbe Boden:
lichtgrau
Türtyp:
Flügeltür
Türkonstruktion:
doppelwandig
Türöffnungswinkel:
170 °
Belüftung:
Rückwand
Gewicht:
94.66 kg
Weitere Suchbegriffe: Schließfachsäule, c+p schließfachschrank zylinderschloss, schließfach schrank, c+p schließfachschrank, Abteilschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Kleiderspind, Metallspind, Personalschrank, Schrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumumfeld, Spind, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
30 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.307,75*
€ 1.467,75*
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.290,57*
€ 1.479,55*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.467,75*
€ 1.746,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.451,71*
€ 1.727,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.388,70*
€ 1.652,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.349,22*
€ 1.605,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.307,75*
€ 1.556,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.