Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhenbegrenzer,LxØ 950x100mm,Kunststoff,gelb/schwarz,reflektierend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
218176
218176
218176
Artikel-Nr.:
     711-218176
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     302.22.967
EAN/GTIN:
     4055381592985
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barriereabhängung Höhenbegrenzung
Barrierehöhenbegrenzung
Durchfahrtbegrenzer
Höhenbegrenzer
Höhenbegrenzer
  • Länge x Durchmesser 950 x 100 mm
  • aus Kunststoff in gelb/schwarz, reflektierend
  • zum Aufhängen mit Knotenketten
  • Ausgestattet mit seitlichen Schutzkappen
  • Lieferung inklusive Halterung

Suchbegriffe:
Durchfahrbegrenzer, Höhenbegrenzer, Verkehrsleiteinrichtung, Verkehrssicherung, Verkehrswegebegrenzung

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Serie:
MORION
Verkehrssicherung:
Leitsystem
Leitsystem:
Höhenbegrenzer
Länge:
950 mm
Durchmesser:
100 mm
Material Warnsystem:
Kunststoff
Farbe Leitsystem:
gelb/schwarz
Oberflächentyp:
reflektierend
Befestigungsart:
zum Aufhängen
Warnsystem Ausstattung:
seitliche Schutzkappen
Lieferumfang:
inklusive Halterung
Gewicht:
2.7 kg
Weitere Suchbegriffe: Höhenbegrenzungssperre, höhenbegrenzer moravia, barriereabhängung höhenbegrenzung, höhenbegrenzer kette, Durchfahrbegrenzer, Verkehrsleiteinrichtung, Verkehrssicherung, Verkehrswegebegrenzung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 48,19*
€ 62,42*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 63,81*
€ 82,43*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,33*
€ 96,27*
€ 4,70*
ab € 79,92*
€ 100,73*
€ 4,90*
ab € 80,64*
€ 101,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,42*
€ 74,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,06*
€ 73,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,61*
€ 69,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,60*
€ 68,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 21,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.