Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrband,Spenderbox,Band LxB 500mx80mm,L 500m,rot/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
218623
218623
Artikel-Nr.:
     711-218623
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     3WT8500
EAN/GTIN:
     4250384704322
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrband
Folienabsperrband
Bauzaun Verbindungsschelle
Verbindungsschelle für Bauzaun
Absperrband
  • In Spenderbox
  • Für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • Band Länge x Breite 500 m x 80 mm
  • Länge 500 m
  • In rot/weiß
  • Gewicht 0,39 kg

Suchbegriffe:
Absperrband, Absperrung

Weitere Informationen:
Marke:
Schake
Verkehrssicherung:
Leitsystem
Leitsystem:
Absperrband
Gebinde:
Spenderbox
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Breite:
80 mm
Länge:
500 m
Bandlänge:
500 m
Bandbreite:
80 mm
Farbe Band:
rot/weiß
Gewicht:
0.39 kg
Weitere Suchbegriffe: schake absperrband, absperrband, Absperrung
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
22
1
Frei Haus
ab € 3,05*
€ 4,66*
6 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 3,49*
€ 5,57*
8 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 3,80*
€ 5,65*
9 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 3,82*
€ 5,68*
Lager 711
22
1
Frei Haus
ab € 16,37*
€ 22,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
3B2035LH
ab € 59,59*
Zubehör
Schake
3B2036H
ab € 80,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.