Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennzeichnungstafel,f. Kommissionierwagen,Stahl,mattschwarz,HxB 210x330mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
218919
218919
Artikel-Nr.:
     711-218919
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     28KT3
EAN/GTIN:
     4017976281810
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beistellwagen
Etagenwagen
Handtransportwagen
Kommissionierwagen
Kennzeichnungstafel für Kommissionierwagen
  • aus Stahl in mattschwarz
  • Höhe x Breite 210 x 330 mm

Suchbegriffe:
Beistellwagen, Etagenwagen, Handtransportwagen, Kommissionierwagen, Magazinwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Transportwagen, Schreibtafel, Zubehör für Kommissionierwagen

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Zubehör
für Wagentyp:
Kommissionierwagen
Höhe:
210 mm
Breite:
330 mm
Material:
Stahl
Farbe:
mattschwarz
Gewicht:
1.1 kg
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 23,60*
€ 30,84*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 23,57*
€ 30,87*
8 Tage
11
1
€ 7,50*
ab € 22,99*
€ 31,39*
6 Tage
20
1
€ 5,45*
ab € 24,91*
€ 32,59*
Lager 711
24
1
Frei Haus
ab € 30,85*
€ 39,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.