Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhängeboden,f. Kommissionierwagen,LxB 850x610mm,verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
218926
218926
Artikel-Nr.:
     711-218926
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     28DG1
EAN/GTIN:
     4017976281919
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auflagegitter Kommissionierwagen
Lagerregal Metallplatte
Lagerregal Stahlpaneele
Metallplatte Lagerregal
Einhängeboden für Kommissionierwagen
  • Länge x Breite 850 x 610 mm
  • Traglast 80 kg
  • aus Drahtgitter, galvanisch verzinkt
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Beistellwagen, Etagenwagen, Handtransportwagen, Kommissionierwagen, Magazinwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Transportwagen, Zubehör für Kommissionierwagen, Fachboden, Etagenboden

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Zubehör
für Wagentyp:
Kommissionierwagen
Böden- / Ebenentyp:
Einhängeboden
Länge:
850 mm
Breite:
610 mm
Traglast:
80 kg
Material Boden:
Drahtgitter
Oberfläche Boden:
galvanisch verzinkt
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
5.4 kg
Weitere Suchbegriffe: Stahlpaneele Lagerregal, auflagegitter kommissionierwagen, Beistellwagen, Etagenwagen, Handtransportwagen, Kommissionierwagen, Magazinwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Transportwagen, Zubehör für Kommissionierwagen, Fachboden, Etagenboden
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,23*
€ 58,56*
10 Tage
6
Frei Haus
ab € 45,16*
€ 58,85*
6 Tage
5
€ 5,45*
ab € 47,29*
€ 59,88*
9 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 47,65*
€ 60,29*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 76,30*
€ 94,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,32*
€ 112,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,47*
€ 110,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,39*
€ 105,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,28*
€ 101,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,87*
€ 97,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 76,30*
€ 90,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.