Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet,m. Kratzschutz,HxB 23x50mm,rot,Haftkraft 1kg


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
218988
218988
Artikel-Nr.:
     711-218988
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     HM2350 01
EAN/GTIN:
     4016946183413
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rechteckmagnet
rechteckmagnet rot
Magnet
  • kein Verkratzen der Tafel durch spezielle Lackierung
  • Höhe x Breite 23 x 50 mm
  • in rot
  • Mit 1 kg Haftkraft

Suchbegriffe:
Magnet, Haftmagnet, Weißwandtafel Zubehör, Weißwandtafelzubehör, Weißwandtafel-Zubehör

Weitere Informationen:
Marke:
Franken
Informationsausstattung:
Zubehör
Tafeltyp:
Zubehör
Magnettyp:
Magnet
Tafelzubehör Ausstattung:
kein Verkratzen der Tafel durch spezielle Lackierung
Form:
rechteckig
Höhe:
23 mm
Breite:
50 mm
Farbe:
rot
Haftkraft:
1 kg
Gewicht:
0.18 kg
Weitere Suchbegriffe: haftmagnet, Magnet, Weißwandtafel Zubehör, Weißwandtafelzubehör, Weißwandtafel-Zubehör
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
160
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,292*
€ 0,534*
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,278*
€ 0,611*
7 Tage
75
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,55*
€ 4,29*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 2,66*
€ 4,46*
Lager 711
20
1
pro Satz
Frei Haus
ab € 15,15*
€ 21,70*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 21,70*
€ 25,82
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 17,35*
€ 20,65
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 15,53*
€ 18,48
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 15,21*
€ 18,10
pro Satz
ab 1000 Sätze
€ 15,15*
€ 18,03
pro Satz
1 Satz enthält 10 Stück (ab € 1,515* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
HM2350 03
ab € 0,266*
Sonstiges
Franken
HM2350 04
ab € 2,56*
Sonstiges
Franken
HM2350 12
ab € 0,272*
Sonstiges
Franken
HM2350 02
ab € 2,56*
Sonstiges
Franken
HM2350 10
ab € 0,1518*
Sonstiges
Franken
HM2350 99
ab € 2,57*
Sonstiges
Franken
HM2350 09
ab € 0,293*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.