Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischtrennwand,HxBxT 330x1400x40mm,Wand Stoff,lila


Menge:  Stück  
Produktinformationen
219477
219477
Artikel-Nr.:
     711-219477
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     PN33X140.13.19
EAN/GTIN:
     3660141254778
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischtrennwand
paperflow tischtrennwand
tischtrennwand
Tischtrennwand
  • Höhe x Breite x Tiefe 330 x 1400 x 40 mm
  • Wand aus Stoff in lila
  • Rahmen aus Aluminium mit Lackierung in weiß

Suchbegriffe:
Trennwand, Trennwandsystem, Tischtrennwand, Teamarbeitsplatz

Weitere Informationen:
Marke:
Paperflow
Informationsausstattung:
Trennwand
Modul:
Tischtrennwand
Höhe:
330 mm
Breite:
1400 mm
Tiefe:
40 mm
klappbar:
nein
schwenkbar:
nein
Material Wand:
Stoff
Farbe Wand:
lila
Material Rahmen:
Aluminium
Oberfläche Rahmen:
lackiert
Farbe Rahmen:
weiß
Gewicht:
6.74 kg
Weitere Suchbegriffe: Trennwand, Trennwandsystem, Teamarbeitsplatz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
15 Tage
23
Frei Haus
ab € 148,97*
€ 187,14*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,62*
€ 227,86*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,14*
€ 222,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,37*
€ 220,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,45*
€ 209,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,34*
€ 206,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,97*
€ 177,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.