Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Espressotassen-Set,2 Tassen,2 Ablagen,Keramik,grau,50ml je Tasse


Menge:  Paket  
Produktinformationen
219599
219599
Artikel-Nr.:
     711-219599
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     63725
EAN/GTIN:
     4008832637254
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glas
Tasse
Geschirr
Geschirrservice
Espressotassen-Set
  • Set bestehend aus: 2 Tassen, 2 Ablagen
  • aus Keramik matt in grau
  • spülmaschinen- und mikrowellengeeignet
  • Inhalt je Tasse 50 ml

Suchbegriffe:
Glas, Tasse, Geschirr, Geschirrservice, Küche, Kücheneinrichtung, Löffel, Espresso, Espressotasse, Kaffee, Kaffeetasse

Weitere Informationen:
Marke:
Blomus
Serie:
PILAR
Geschirrtyp:
Tasse
Tassentyp:
Espressotassen-Set
Set bestehend aus:
2 Tassen, 2 Ablagen
Material:
Keramik
Oberfläche:
matt
Farbe:
grau
Inhalt:
50 ml
Materialeigenschaft:
spülmaschinen- und mikrowellengeeignet
Gewicht:
0.578 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,40*
  
Preis gilt ab 100 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 12,70* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,88*
€ 39,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,41*
€ 33,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,53*
€ 32,76
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,65*
€ 31,71
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 26,13*
€ 31,09
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 25,40*
€ 30,23
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.