Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollbehälter,Tragl. 500kg,HxLxB 1540x815x724mm,Nutz H 1350mm,3 Gitterwände,Tür,vzkt.,Holzplatte,PP-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
220138
220138
Artikel-Nr.:
     711-220138
Herst.-Nr.:
     HAD4AN1350COZ101
EAN/GTIN:
     4260316449252
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
Rollbehälter
  • Traglast 500 kg
  • Höhe x Länge x Breite 1540 x 815 x 724 mm
  • Nutzhöhe 1350 mm
  • Aufbauten: 3 Wände (Drahtgitter), 1 Flügeltür
  • Konstruktion aus Stahl galvanisch blau verzinkt
  • Plattform aus Holz mit verzinkten Eckbeschlägen zur Verstärkung
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • Rad Ø 108 mm
  • Mit Polypropylen-Bereifung auf Polypropylen-Felge

Suchbegriffe:
Drahtgitter-Box, Drahtgitter-Container, Drahtgitter-Großbehälter, Gitterbehälter, Gitterbox, Gitterboxwagen, Gittergroßbehälter, Gitterwagen, Handtransportwagen, Kommissionierwagen, Korbwagen, Rollbehälter, Rollgitterbox, Transportcontainer, Transport-Container, Transportgerät, Transporthilfe, Transportwagen

Weitere Informationen:
Serie:
rolltainer®
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Rollbehälter
Aufbauten:
3 Wände (Drahtgitter), 1 Flügeltür
Traglast:
500 kg
Höhe:
1540 mm
Länge:
815 mm
Breite:
724 mm
Nutzhöhe:
1350 mm
Plattform Konstruktion:
durchbrochen
Plattform Ausstattung:
Eckverstärkung
Material Plattform:
Holz
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
galvanisch verzinkt
nestbar:
nein
Durchmesser Rad:
108 mm
Bereifung:
Polypropylen
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk-/2 Bockrollen
Material Felge:
Polypropylen
Gewicht:
42.7 kg
Weitere Suchbegriffe: Rollbehälter, dreiwandwagen, Drahtgitter-Box, Drahtgitter-Container, Drahtgitter-Großbehälter, Gitterbehälter, Gitterbox, Gitterboxwagen, Gittergroßbehälter, Handtransportwagen, Kommissionierwagen, Korbwagen, Rollgitterbox, Transportcontainer, Transport-Container, Transportgerät, Transporthilfe, Transportwagen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 273,54*
€ 320,05*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 292,43*
€ 342,50*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 336,95*
€ 391,46*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 351,80*
€ 406,24*
Frei Haus
ab € 359,61*
€ 415,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,24*
€ 483,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,50*
€ 477,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,75*
€ 456,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,36*
€ 445,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,80*
€ 418,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ZBD725ADLC004
ab € 23,34*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ab € 7,09*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ab € 24,43*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
B454001
ab € 1,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.