Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradgarage,Grundfeld,HxBxT 1250x850x2050mm,Wände Stahl,Dach Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
220452
220452
220452
220452
Artikel-Nr.:
     711-220452
Herst.-Nr.:
     1220000079016
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrradbox
Fahrradgarage
fahrradbox
Fahrradgarage
  • Grundfeld
  • Geeignet für Behörden, Schulen, Betriebe, Sportgelände, Parkplätze
  • Höhe x Breite x Tiefe 1250 x 850 x 2050 mm
  • Wände aus Stahl in RAL9016 Verkehrsweiß
  • Dach aus Stahl
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Suchbegriffe:
Überdachung, Fahrradbox, Fahrradgarage, Fahrrad-Garage, Fahrradüberdachung, Fahrrad-Überdachung, Fahrradunterstand, Bikebox, Velobox, Velogarage, Velo-Garage, Veloüberdachung, Velo-Überdachungen, Velounterstand

Weitere Informationen:
Außeneinrichtung:
Überdachung
Überdachungstyp:
Fahrradgarage
Überdachungsfeld:
Grundfeld
geeignet für (Branche/Bereich):
Behörden, Schulen, Betriebe, Sportgelände, Parkplätze
Höhe:
1250 mm
Breite:
850 mm
Tiefe:
2050 mm
Schließsystem:
Zylinderschloss
Material Dach:
Stahl
Oberfläche Dach:
verzinkt // pulverbeschichtet
Farbe Dach:
verkehrsweiß // RAL9016
Material Wand:
Stahl
Oberfläche Wand:
verzinkt // pulverbeschichtet
Farbe Wand:
verkehrsweiß // RAL9016
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
87.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Überdachung, Fahrrad-Garage, Fahrradüberdachung, Fahrrad-Überdachung, Fahrradunterstand, Bikebox, Velobox, Velogarage, Velo-Garage, Veloüberdachung, Velo-Überdachungen, Velounterstand
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.201,79*
€ 1.385,72*
€ 4,95*
ab € 1.236,19*
€ 1.426,94*
Lager 711
23 Tage
16
Frei Haus
ab € 1.259,72*
€ 1.447,14*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.447,14*
€ 1.722,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.438,67*
€ 1.712,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.369,31*
€ 1.629,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.321,75*
€ 1.572,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.259,72*
€ 1.499,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
1220000089016
ab € 933,36*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
122000021
ab € 351,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.