Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterrost,f. Auffangwanne,f. 224l Auffangvol.,Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
220796
220796
Artikel-Nr.:
     711-220796
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     8324
EAN/GTIN:
     4052886129456
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffangwanne Gitterrost
Gitterrost
Gitterrostboden
Zusatzrost
Gitterrost für Auffangwanne
  • für Auffangwanne mit 224 l Volumen
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Auffangbecken, Auffangschale aus PE, Auffangwanne, Auffangwanne aus Kunststoff, Auffangwanne aus Polyethylen, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Gefahrstofflagerung, Lagerwanne, Schüttwanne, Umweltschutz, Wasserschutzpalette, Wasserschutz-Palette, Polyethylen-Auffangwanne

Weitere Informationen:
Marke:
Cemo
Gefahrstoff-Lagertyp:
Zubehör
Zubehör für:
Auffangwanne
für Auffangwannevolumen:
224-250 l
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
13 kg
Weitere Suchbegriffe: Lagerregalrost, Regalrost Lagerregal, Zusatzgitterrost Regal, cemo gitterrost, auffangwanne gitterrost, Auffangbecken, Auffangschale aus PE, Auffangwanne, Auffangwanne aus Kunststoff, Auffangwanne aus Polyethylen, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Gefahrstofflagerung, Lagerwanne, Schüttwanne, Umweltschutz, Wasserschutzpalette, Wasserschutz-Palette, Polyethylen-Auffangwanne
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 93,65*
€ 119,69*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 93,65*
€ 119,69*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 110,47*
€ 138,78*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 127,23*
€ 159,69*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 138,81*
€ 172,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,69*
€ 190,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,44*
€ 187,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,93*
€ 178,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,70*
€ 168,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,23*
€ 151,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.