Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen,Tragl. 250kg,2 Etage(n),Ladefl. LxB 900x600mm,Etage(n) m. Antirutschbelag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
221069
221069
Artikel-Nr.:
     711-221069
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3850
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischwagen
tischwagen 250kg tragkraft
tischwagen
Tischwagen
  • Traglast 250 kg
  • mit 2 Etage(n)
  • Ladefläche Länge x Breite 900 x 600 mm
  • Höhe x Länge x Breite 995 x 900 x 600 mm
  • Etage(n) mit Antirutschbelag
  • Schiebebügel hoch
  • Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen

Suchbegriffe:
Etagenwagen, Tischwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Transportwagen

Weitere Informationen:
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Etagenwagen
Traglast:
250 kg
Ladeflächenlänge:
900 mm
Ladeflächenbreite:
600 mm
Etagen Anzahl:
2 Stück
Oberfläche Etage(n):
rutschsicher
Etagenausrichtung:
gerade
Höhe:
995 mm
Länge:
900 mm
Breite:
600 mm
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
elektrisch leitend:
nein
Schiebebügel:
2 Stück
Schiebebügelausrichtung:
hoch
klappbar:
nein
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Gewicht:
21 kg
Weitere Suchbegriffe: Etagenwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Transportwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 154,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,99*
€ 229,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,38*
€ 225,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,90*
€ 215,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,25*
€ 206,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,02*
€ 183,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.