Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsschutzhelm,Kopfweite 510-610mm,Helmschale PE,weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
221212
221212
Artikel-Nr.:
     711-221212
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ABWRBC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm
Arbeitsschutzhelm
  • für 510 - 610 mm Kopfweite
  • Helmschale aus Polyethylen in weiß
  • mit Lüftungsschlitze
  • 6-Punkt Gurtband
  • für Bau, Industrie
  • temperaturbeständig bis -30°C
  • Schutzstufe EN 397

Suchbegriffe:
Helm, Schutzhelm, Schutzkleidung, Arbeitsschutzbekleidung, Arbeitsschutzkleidung, Arbeitskleidung, Kopfschutz, Bauhelm, Bauschutzhelm, PSA

Weitere Informationen:
Marke:
uvex
Persönliche Schutzausrüstung:
Kopfschutz
Kopfschutztyp:
Arbeitsschutzhelm
Norm:
EN 397
Material Helmschale:
Polyethylen
Kopfweite:
510-610 mm
Temperaturbeständigkeit:
bis -30°C
Einsatzgebiet:
Bau, Industrie
Gurtband:
6-Punkt Gurtband
Kopfschutz Ausstattung:
Lüftungsschlitze
Farbe:
weiß
Gewicht:
0.45 kg
Weitere Suchbegriffe: Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, arbeitsschutzhelm weiß, arbeitsschutzhelm, pe schutzhelm, Helm, Schutzkleidung, Arbeitsschutzbekleidung, Arbeitsschutzkleidung, Arbeitskleidung, Kopfschutz, PSA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.