Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezialfarbe,f. Bodenmarkiergerät,Sprühdose,RAL3020


Menge:  Paket  
Produktinformationen
221580
221580
Artikel-Nr.:
     711-221580
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     20203
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Markierung für Boden
Farb-Markiergerät
Markierfarbe
Markiergerät
Spezialfarbe
  • für Bodenmarkiergerät
  • Sprühdose
  • Reichweite ca. 600 m
  • beständig gegen Abrieb und Witterung
  • RAL3020 Verkehrsrot

Suchbegriffe:
Markierung für Boden, Farb-Markiergerät, Markierfarbe, Markiergerät, Markiertechnik, Markierungsprodukt, Verkehrsleiteinrichtung, Bodenmarkiergerät, Boden-Markiergerät, Bodenmarkierung, Bodenfarbe

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Zubehör
Markierungstyp:
Spezialfarbe
Zubehör für:
Bodenmarkiergerät
Gebinde:
Sprühdose
Reichweite:
600 m
Beständigkeit:
gegen Abrieb und Witterung
Farbe:
verkehrsrot // RAL3020
Gewicht:
7 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 145,79*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 12,14917* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 183,45*
€ 218,31
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 182,69*
€ 217,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 173,80*
€ 206,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 167,38*
€ 199,18
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 145,79*
€ 173,49
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.