Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezialfarbe,f. Bodenmarkiergerät,Sprühdose,RAL5017


Menge:  Paket  
Produktinformationen
221581
221581
Artikel-Nr.:
     711-221581
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     20204
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Markierung für Boden
Farb-Markiergerät
Markierfarbe
Markiergerät
Spezialfarbe
  • für Bodenmarkiergerät
  • Sprühdose
  • Reichweite ca. 600 m
  • beständig gegen Abrieb und Witterung
  • RAL5017 Verkehrsblau

Suchbegriffe:
Markierung für Boden, Farb-Markiergerät, Markierfarbe, Markiergerät, Markiertechnik, Markierungsprodukt, Verkehrsleiteinrichtung, Bodenmarkiergerät, Boden-Markiergerät, Bodenmarkierung, Bodenfarbe

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Zubehör
Markierungstyp:
Spezialfarbe
Zubehör für:
Bodenmarkiergerät
Gebinde:
Sprühdose
Reichweite:
600 m
Beständigkeit:
gegen Abrieb und Witterung
Farbe:
verkehrsblau // RAL5017
Gewicht:
7.15 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,88*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 11,90667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 180,58*
€ 214,89
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 179,63*
€ 213,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 170,16*
€ 202,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 163,42*
€ 194,47
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 142,88*
€ 170,03
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10617
ab € 166,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.