Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezialfarbe,f. Bodenmarkiergerät,Sprühdose,RAL9017


Menge:  Paket  
Produktinformationen
221582
221582
Artikel-Nr.:
     711-221582
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     20209
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Markierung für Boden
Farb-Markiergerät
Markierfarbe
Markiergerät
Spezialfarbe
  • für Bodenmarkiergerät
  • Sprühdose
  • Reichweite ca. 600 m
  • beständig gegen Abrieb und Witterung
  • RAL9017 Verkehrsschwarz

Suchbegriffe:
Markierung für Boden, Farb-Markiergerät, Markierfarbe, Markiergerät, Markiertechnik, Markierungsprodukt, Verkehrsleiteinrichtung, Bodenmarkiergerät, Boden-Markiergerät, Bodenmarkierung, Bodenfarbe

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Zubehör
Markierungstyp:
Spezialfarbe
Zubehör für:
Bodenmarkiergerät
Gebinde:
Sprühdose
Reichweite:
600 m
Beständigkeit:
gegen Abrieb und Witterung
Farbe:
verkehrsschwarz // RAL9017
Gewicht:
7 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 147,28*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 12,27334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 183,52*
€ 218,39
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 182,73*
€ 217,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 173,84*
€ 206,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 167,42*
€ 199,23
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 147,28*
€ 175,26
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.