Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltbox,HxLxB 280x600x400mm,54l,PP,blau,Wände geschlossen,Boden geschlossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
221802
221802
221802
221802
Artikel-Nr.:
     711-221802
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     RBAC54
EAN/GTIN:
     4250685126120
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Falt-Box
Faltbox
Faltkiste
Klapp-Box
Faltbox
  • Höhe x Länge x Breite 280 x 600 x 400 mm
  • Inhalt 54 l
  • Im Euromaß
  • Aus Polypropylen in blau
  • Wände geschlossen
  • Boden geschlossen
  • Einfach zu tragen durch Tragegriffe
  • Lebensmittelgeeignet
  • Rollenbahngeeignet

Suchbegriffe:
Euro-Norm-Behälter, Faltbox, Lagerbehälter, Behälter aus Kunststoff, Klappkiste, Normbehälter, Transportbehälter, Stapelbehälter, Kunststoffbehälter, Falt-Klappbox, Klappbehälter, Faltkasten

Weitere Informationen:
Marke:
Walther Faltsysteme
Behältertyp:
Faltbox
Euronorm:
ja
Inhalt:
54 l
Höhe:
280 mm
Länge:
600 mm
Breite:
400 mm
Material:
Polypropylen
stapelbar:
ja
nestbar:
nein
faltbar:
ja
Wandkonstruktion:
geschlossen
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Stirnseite:
ohne Eingrifföffnung
Deckel:
nein
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis +70 °C
Lebensmittelgeeignet:
ja
rollenbahngeeignet:
ja
Gefahrstoffeignung:
nein
Tragevorrichtung:
Tragegriffe
Farbe:
blau
Gewicht:
2.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Klappbox, faltbox blau, falt box, faltboxen polypropylen, Euro-Norm-Behälter, Lagerbehälter, Behälter aus Kunststoff, Klappkiste, Normbehälter, Transportbehälter, Stapelbehälter, Kunststoffbehälter, Falt-Klappbox, Klappbehälter, Faltkasten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 26,72*
€ 38,15*
3 Tage
84
€ 9,90*
ab € 27,52*
€ 39,12*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Walther Faltsysteme
FALTER - AUFLAGEDECKEL 64 NG -
ab € 7,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.