Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbare Auffangwanne,f. 1x60l Fass,Auffangvol. 61l,HxBxT 1075x500x940mm,m. Fassbock,Gitterrost,Schiebebügel,Stahl,RAL2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
222464
222464
Artikel-Nr.:
     711-222464
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     AW 60-1 SRF, lack. RAL 2000
EAN/GTIN:
     4052462054097
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Fahrbare Auffangwanne
  • für 1 x 60-Liter-Fass
  • Auffangvolumen 61 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 1075 x 500 x 940 mm
  • mit Fassbock und Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Schiebebügel
  • aus Stahl mit Lackierung in RAL2000 Gelborange
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, 1 Lenkrolle mit Feststeller

Suchbegriffe:
Auffangwanne, Auffangwanne aus Stahlblech, Gefahrstofflagerung, Gefahrstoff-Lagerung, Stahlblech-Auffangwanne, Fahrbare Auffangwannen, Fahrbare Auffangwanne aus Stahl, Auffangwanne für Fass

Weitere Informationen:
Marke:
Bauer
Gefahrstoff-Lagertyp:
Auffangwanne
Auffangwannentyp:
Fahrbare Auffangwanne
Auffangvolumen:
61 l
Kapazität:
1 x 60-Liter-Fass
Einlagerung:
liegend
Höhe:
1075 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
940 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
gelborange // RAL2000
Auffangwanne Ausstattung:
Fassbock, Gitterrost
Material Gitterrost:
Stahl
Oberfläche Gitterrost:
verzinkt
Aufbauten:
Schiebebügel
Unterbau:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Rad Ausstattung:
1 Lenkrolle mit Feststeller
unterfahrbar:
nein
stapelbar:
nein
fahrbar:
ja
Farbe Ausführung:
gelborange // RAL2000
Gewicht:
46 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne stahl verzinkt fahrbar, fasswanne, fasswanne verzinkt, Auffangwanne aus Stahlblech, Gefahrstofflagerung, Gefahrstoff-Lagerung, Stahlblech-Auffangwanne, Fahrbare Auffangwannen, Fahrbare Auffangwanne aus Stahl, Auffangwanne für Fass
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 379,73*
€ 427,42*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 377,18*
€ 427,44*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 382,03*
€ 432,29*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 388,23*
€ 439,13*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 482,66*
€ 536,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 536,22*
€ 638,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 530,19*
€ 630,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 509,95*
€ 606,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 500,78*
€ 595,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 482,66*
€ 574,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.