Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Depot,f. wasserg./brennbare Stoffe,HxBxT 1557x1437x1500mm,f. 4x200l Fass,Bodenwanne m. Gitterrost,m. Gitterrost,Bodenwanne,Einfahrtaschen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
222472
222472
222472
Artikel-Nr.:
     711-222472
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     GD-N 4, verzinkt
EAN/GTIN:
     4052462006218
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fasswanne
Gasflaschen-Container
Gasflaschen-Depot
Gasflaschen-Gittercontainer
Depot
  • Zur Lagerung unter Dach, im Freien
  • Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
  • Höhe x Breite x Tiefe 1557 x 1437 x 1500 mm
  • für 4 x 200-Liter-Fass
  • Mit Doppel-Flügeltür
  • Auffangvolumen Bodenwanne 220 l
  • Konstruktion aus Stahl
  • Bodenwanne mit Gitterrost
  • Ausgestattet mit Gitterrost und Bodenwanne
  • Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • mit aufklappbarem Dach
  • Einfahrtaschen

Suchbegriffe:
Gefahrgutcontainer, Gefahrstofflagerung, Gefahrstoff-Lagerung, Gefahrstoffdepot, Gefahrstoff-Depot, Gefahrstoffcontainer

Weitere Informationen:
Marke:
Bauer
Gefahrstoff-Lagertyp:
Container
Containertyp:
Depot
Lagerort:
unter Dach, im Freien
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende und brennbare Stoffe
Höhe:
1557 mm
Breite:
1437 mm
Tiefe:
1500 mm
Container Ausstattung:
Gitterrost und Bodenwanne
Böden- / Ebenentyp (unterste Ebene):
Bodenwanne mit Gitterrost
Kapazität:
4 x 200-Liter-Fass
Auffangvolumen Bodenwanne:
220 l
abschließbar:
ja
Dach:
aufklappbar
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Unterbau:
Einfahrtaschen
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Material Gitterrost:
Stahl
Oberfläche Gitterrost:
verzinkt
Gewicht:
302 kg
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.658,35*
€ 1.776,96*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.503,50*
€ 1.776,98*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.792,08*
€ 1.902,94*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.819,87*
€ 1.928,62*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 1.991,19*
€ 2.101,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.101,90*
€ 2.501,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.084,25*
€ 2.480,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.027,07*
€ 2.412,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.995,75*
€ 2.374,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.991,19*
€ 2.369,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
678005
ab € 38,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.