Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierhandtuch-Rolle,Rolle L 150m,Tissue,2-lagig,Zellstoff,weiß,612 Tücher,perforiert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
222758
222758
Artikel-Nr.:
     711-222758
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     290067
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier
Papierhandtuch-Rolle
  • Rolle
  • Rollen Breite x Durchmesser 210 mm x 190 mm, Länge 150 m
  • Papierqualität Tissue, 2-lagig
  • aus Zellstoff mit geprägter Oberfläche in weiß
  • 612 Tücher
  • Papier perforiert

Suchbegriffe:
Falthandtuch, Papierhandtuch, Papierspender, Papiertuchspender, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumumfeld, WC-Ausstattung, Waschraum Ausstattung, Waschraumausstattung, Waschraum-Ausstattung, Waschraumhygiene

Weitere Informationen:
Marke:
Tork
Sozialraumausstattung:
Zubehör
Spendertyp:
Zubehör
Papierform:
Rolle
Papierqualität:
Tissue
Material:
Zellstoff
Farbe Papier:
weiß
Länge Rolle:
150 m
Breite Rolle:
210 mm
Durchmesser Rolle:
190 mm
Lagen Anzahl:
2-lagig
perforiert:
ja
Oberfläche:
geprägt
Tücher Anzahl:
612 Stück
Gewicht:
8.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Rollenpapierhandtücher, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, handtuchrolle 2-lagig weiß 200 mm, 150 m, handtuchrollen 2 lagig, handtuchrollen, Falthandtuch, Papierhandtuch, Papierspender, Papiertuchspender, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumumfeld, WC-Ausstattung, Waschraum Ausstattung, Waschraumausstattung, Waschraum-Ausstattung, Waschraumhygiene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 147,41*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 24,56834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 189,06*
€ 224,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 188,35*
€ 224,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 184,76*
€ 219,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 178,98*
€ 212,99
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 147,41*
€ 175,42
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.