Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungstuch,gekörnt,Vlies,grün,LxB 224x158mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
222796
222796
Artikel-Nr.:
     711-222796
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     640
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Reinigungstuch
  • für unempfindliche Oberflächen
  • mit gekörnter Oberfläche
  • aus Vlies in grün
  • Länge x Breite 224 x 158 mm

Suchbegriffe:
Haushaltsschwamm, Putzlappen, Putztuch, Reinigungsschwamm, Schwamm, Spülschwamm

Weitere Informationen:
Marke:
3M(TM)
Reinigungsart:
nass
Reinigungstyp:
Reinigungstuch
geeignet für (Produkt/Material):
unempfindliche Oberflächen
Material:
Vlies
Schwamm/Tuch Eigenschaft:
gekörnt
Farbe:
grün
Länge Schwamm/Tuch:
224 mm
Breite Schwamm/Tuch:
158 mm
Gewicht:
0.5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 40 Stück (ab € 0,75675* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,63*
€ 51,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 43,17*
€ 51,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 41,70*
€ 49,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 41,28*
€ 49,12
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 41,08*
€ 48,89
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 30,27*
€ 36,02
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.