Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugwagen,HxBxT 1260x700x700mm,3 Lochplatten außen,Zyl.-Schl.,Korpus RAL7035/RAL5010,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
222916
222916
222916
Artikel-Nr.:
     711-222916
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     7421.01.1016
EAN/GTIN:
     4251142235713
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Werkzeugwagen
  • Höhe x Breite x Tiefe 1260 x 700 x 700 mm
  • 3 Lochplattenwände außen
  • Flügeltür mit Lochprägung
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • 4 Lenkrollen
  • 2 Lenkrollen mit Feststellern
  • Konstruktion aus Stahl
  • Korpus mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau/RAL5010 Enzianblau
  • Front mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Suchbegriffe:
Lochplatte, Lochwand, Mobiler Arbeitsplatzschrank, Schrank mit Systemlochung, Tool-Tower Werkzeugcenter, Werkstattwagen, Werkstatt-Wagen, Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugschrank

Weitere Informationen:
Marke:
Kappes
Serie:
RasterPlan®
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Werkzeugwagen
Höhe:
1260 mm
Breite:
700 mm
Tiefe:
700 mm
Material:
Stahl
Schrank Ausstattung:
Lochplatten, Tür
inkl. Werkzeug:
nein
Lochplatten außen Anzahl:
3 Stück
Türtyp:
Flügeltür mit Lochprägung
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
fahrbar:
ja
Unterbau:
4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Rad Ausstattung:
2 Lenkrollen mit Feststellern
Farbe Korpus:
lichtgrau/enzianblau // RAL7035/RAL5010
Oberfläche Korpus:
kunststoffbeschichtet
Farbe Front:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Front:
kunststoffbeschichtet
Gewicht:
73.98 kg
Weitere Suchbegriffe: Allzweckschrank, Mehrzweck-Schrank, Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, Werkstattwagen, Werkzeugwagen, lochplatte kappes ral5010, werkstattwagen, kappes werkstattwagen, Mobiler Arbeitsplatzschrank, Schrank mit Systemlochung, Tool-Tower Werkzeugcenter, Werkstatt-Wagen, Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugschrank
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 676,37*
€ 775,31*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 677,13*
€ 776,99*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 711,16*
€ 807,96*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 811,87*
€ 915,25*
Frei Haus
ab € 865,80*
€ 981,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 915,25*
€ 1.089,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 915,02*
€ 1.088,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 886,96*
€ 1.055,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 857,77*
€ 1.020,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 811,87*
€ 966,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.