Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplatten-Trennwand,Einzelfeld,gesamt B 1000mm,2xLochplatte,Platte H 2000mm,Platte enzianblau,kunststoffbeschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
222941
222941
Artikel-Nr.:
     711-222941
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     7240.00.0121
EAN/GTIN:
     4251142231807
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Lochplatten-Trennwand
  • Einzelfeld
  • Gesamtbreite 1000 mm
  • 2 x Lochplatte
  • Platte Höhe 2000 mm
  • Stahl in mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung

Suchbegriffe:
Lochplatte, Lochplattensystem, Lochwand, Schlitzplatte, Schlitzplattensystem, Stellwand, Trennwand, Trennwandsystem, Werkzeughalter

Weitere Informationen:
Marke:
Kappes
Serie:
RasterPlan®
Werkzeugbereitstellung:
Platte
Plattentyp:
Lochplatte
Modul:
Einzelfeld
Höhe Platte:
2000 mm
Breite:
1000 mm
Material:
Stahl
Lochplatten Anzahl:
2 Stück
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Farbe Platte:
enzianblau
Gewicht:
29.67 kg
Weitere Suchbegriffe: Lochplattenständer, Schlitzplattenständer, Längsteiler Sichtlagerkasten, Querteiler Sichtlagerkasten, Trennsteg Sichtlagerkasten, lochplatte ral 9005, lochplatte, Schlitzplatte, Schlitzplattensystem, Stellwand, Trennwand, Trennwandsystem, Werkzeughalter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 345,56*
€ 395,13*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 344,99*
€ 396,11*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 359,11*
€ 412,61*
15 Tage
10
Frei Haus
ab € 406,42*
€ 462,25*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 410,77*
€ 467,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,08*
€ 555,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,69*
€ 554,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,29*
€ 538,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,99*
€ 527,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,77*
€ 488,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.