Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 711-223018 Herst.-Nr.: 223018 EAN/GTIN: 4006160639278 |
| | |
|
| | |
| Standventilator- Höhe x Breite x Tiefe 1050 - 1220 x 430 x 640 mm
- Schutzgitter Durchmesser 400 mm
- 3 Flügel
- Leistung 45 W
- 3 Geschwindigkeitsstufen
- in schwarz
- Lieferung inklusive Fernbedienung
Suchbegriffe: Ventilator, Standventilator Weitere Informationen: | | Bürohelfer: | Ventilator | Ventilatorentyp: | Standventilator | Höhe: | 1050-1220 mm | Breite: | 430 mm | Tiefe: | 640 mm | Flügel Anzahl: | 3 Stück | Durchmesser: | 400 mm | Geschwindigkeitsstufen: | 3 Stück | Leistung: | 45 W | Farbe: | schwarz | Lieferumfang: | inklusive Fernbedienung | Gewicht: | 2.5 kg | WEE-Registrierungsnummer: | DE63234358 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 24,51* | € 33,49* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 25,04* | € 34,90* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 26,98* | € 36,53* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,45* | ab € 28,56* | € 38,38* | | | | Lager 711 | | | | | | Frei Haus | ab € 59,20* | € 77,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 711 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 711 | | Versand: Lager 711 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|