Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glas-Beistelltisch,HxØ 550x495mm,rund,Tellerfuß pulverbesch.,Rundrohr,Platte Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
223030
223030
Artikel-Nr.:
     711-223030
Hersteller:
     Wilhelm Ebinger
Herst.-Nr.:
     734.35.0
EAN/GTIN:
     4050558000706
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
Glas-Tisch
Glastisch
Glas-Beistelltisch
  • Höhe x Durchmesser 550 x 495 mm
  • Form rund
  • Tellerfußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Rundrohr
  • Platte aus Glas
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Suchbegriffe:
Besprechungstisch, Empfangsmöbel, Konferenztisch, Mehrzwecktisch, Tisch

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Beistelltisch
Höhe:
550 mm
Durchmesser:
495 mm
Gestellform:
Tellerfußgestell
Rohrform:
Rundrohr
Plattenform:
rund
höhenverstellbar:
nein
Material Platte:
Glas
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
klappbar:
nein
stapelbar:
nein
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
9 kg
Weitere Suchbegriffe: beistelltisch rund edelstahl, glas tisch, glastisch beistelltisch, Besprechungstisch, Empfangsmöbel, Konferenztisch, Mehrzwecktisch, Tisch
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 126,19*
€ 142,76*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 123,04*
€ 157,48*
1
€ 4,95*
ab € 141,04*
€ 174,56*
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 162,15*
€ 200,88*
Lager 711
22
1
Frei Haus
ab € 207,09*
€ 254,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,24*
€ 302,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,80*
€ 302,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,13*
€ 285,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,44*
€ 280,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,09*
€ 246,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.