Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplatten-Trennwand,Doppelfeld 90°,gesamt B 4000mm,8xLochplatte,Platte H 2000mm,Platte RAL5010,kunststoffbeschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
223096
223096
Artikel-Nr.:
     711-223096
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     7265.00.3421
EAN/GTIN:
     4251142232453
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Lochplatten-Trennwand
  • Doppelfeld 90°
  • Gesamtbreite 4000 mm
  • 8 x Lochplatte
  • Platte Höhe 2000 mm
  • Stahl in mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung

Suchbegriffe:
Lochplatte, Lochplattensystem, Lochwand, Schlitzplatte, Schlitzplattensystem, Stellwand, Trennwand, Trennwandsystem, Werkzeughalter

Weitere Informationen:
Marke:
Kappes
Serie:
RasterPlan®
Werkzeugbereitstellung:
Platte
Plattentyp:
Lochplatte
Modul:
Doppelfeld 90°
Höhe Platte:
2000 mm
Breite:
4000 mm
Material:
Stahl
Lochplatten Anzahl:
8 Stück
Aufstellwinkel:
90 °
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Farbe Platte:
enzianblau // RAL5010
Gewicht:
100.97 kg
Weitere Suchbegriffe: Lochplattenständer, Schlitzplattenständer, Längsteiler Sichtlagerkasten, Querteiler Sichtlagerkasten, Trennsteg Sichtlagerkasten, lochplatte kappes ral5010, lochplatte, kappes lochplatte, Schlitzplatte, Schlitzplattensystem, Stellwand, Trennwand, Trennwandsystem, Werkzeughalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.035,16*
€ 1.166,26*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 1.244,96*
€ 1.390,96*
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1.321,21*
€ 1.569,47*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.317,62*
€ 1.577,77*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.390,96*
€ 1.655,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.379,10*
€ 1.641,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.295,26*
€ 1.541,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.263,84*
€ 1.503,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.244,96*
€ 1.481,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.