Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladeneinsatzset,9 Fächer,f. Front H 200mm,Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
223132
223132
223132
Artikel-Nr.:
     711-223132
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     7001209
EAN/GTIN:
     4031068158163
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
Schubladeneinsatzset
  • für Schubladenschrank
  • mit 9 Fächern
  • passend für Fronthöhe 200 mm
  • für Schränke mit einer Breite von 500 mm
  • Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Schubladenblock, Schubladeneinheit, Schubladenschrank, Schubladensystem, Schubladeneinteilung, Schubladeneinsatz, Einteilungsmaterial

Weitere Informationen:
Marke:
stumpf
Serie:
MovaFlex
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
für Schranktyp:
Schubladenschrank
Innenausstattungstyp:
Einteilung
Einteilungstyp:
Schubladeneinsatzset
für Fronthöhe:
200 mm
für Schrankbreite:
500 mm
Fächer Anzahl:
9 Stück
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
4.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Schubladenschrank Einlagen, schubladeneinteilungsset stumpf metall, schubladenschrank einlagen, Schubladenblock, Schubladeneinheit, Schubladenschrank, Schubladensystem, Einteilungsmaterial
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,95*
ab € 51,66*
€ 67,15*
48 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 51,68*
€ 67,18*
47 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 54,92*
€ 70,13*
50 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,90*
ab € 56,33*
€ 72,75*
Lager 711
16
pro Stück
Frei Haus
ab € 60,83*
€ 77,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,40*
€ 92,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,09*
€ 91,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,95*
€ 88,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,80*
€ 85,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,83*
€ 72,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stumpf Metall
7001112
ab € 39,32*
Ähnlich
Stumpf Metall
7001106
ab € 30,78*
Ähnlich
Stumpf Metall
7001206
ab € 37,48*
Ähnlich
Stumpf Metall
7001111
ab € 44,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.