Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Schubladenschrank
>
Schubladenschrank Einlagen
>
Artikel
Zubehör Einteilungs-Set universal, verzinkt, 12-teilig, 100 mm hoch, für 100 mm hohe Schubladen der Serien T100/35, STS, ESTA und MovaFlex
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Stumpf-Metall
Lager 103
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-605177
Hersteller:
Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
7001112
EAN/GTIN:
4031068158125
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladen-Einteilungs-Set für Schubladen der Serien T100/35, STS, ESTA und MovaFlex mit 100 mm Höhe. Bestehend aus folgenden verzinkten Stahlelementen: 1 x Tiefenprofil Typ A1 (195 mm breit), 2 x Quertrenner A1, 1 x Tiefenprofil C1 (97 mm breit) , 2 x Quertrenner C1, 2 x Tiefenprofile D1 (je 48 mm breit), 4 x Quertrenner D1. Mit diesem Set wird die Schublade in insgesamt 12 tiefenvariable Fächer unterteilt (3 x 195 breit, 3 x 97 mm breit, 6 x 48 mm breit).
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Stumpf Metall
>
Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Schubladen-Schrank
,
Schubladenschrank
,
Schubkasteneinsatz
,
Schubkasteneinteilung
,
Schubladen-Organizer
,
Schubladeneinsatz
,
Schubladeneinteilung
,
Schubladeneinteilungsset
,
Schubladenschrank Einlagen
,
stumpf schubladenschrank
,
schubladenschrank einlagen
,
schubladeneinsatz 10 cm
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
22 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 39,13*
€ 52,39*
Lager 4012
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 42,53*
€ 55,51*
Lager 2102
26 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 43,92*
€ 57,20*
Lager 1498
9 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 44,02*
€ 57,59*
Lager 4682
14 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 44,59*
€ 58,15*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,39*
€ 62,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,89*
€ 60,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zubehör Einteilungs-Set, 1/2 verzinkt, 6-teilig, 100 mm hoch, für 100 mm hohe Schubladen der Serien T100/35, STS, ESTA und MovaFlex
Stumpf Metall
7001106
ab € 30,96*
Ähnlich
Zubehör Einteilungs-Set, 1/2 verzinkt, 6-teilig, 200 mm hoch, für 200 mm hohe Schubladen der Serien T100/35, STS, ESTA und MovaFlex
Stumpf Metall
7001206
ab € 38,31*
Ähnlich
Zubehör Einteilungs-Set, 1/3 verzinkt, 9-teilig, 200 mm hoch, für 200 mm hohe Schubladen der Serien T100/35, STS, ESTA und MovaFlex
Stumpf Metall
7001209
ab € 51,61*
Ähnlich
Zubehör Einteilungs-Set, 1/4 verzinkt, 12-teilig, 100 mm hoch, für 100 mm hohe Schubladen der Serien T100/35, STS, ESTA und MovaFlex
Stumpf Metall
7001111
ab € 44,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen