Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalschrank,HxBxT 900x1000x500mm,2xStahlboden,Drehriegel,Korpus RAL7035,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
223144
223144
223144
223144
223144
Artikel-Nr.:
     711-223144
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     7807007
EAN/GTIN:
     4031068144838
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Universalschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1000 x 500 mm
  • Traglast je Ebene 80 kg
  • Türöffnungswinkel 180 °
  • Aus Qualitätsfeinblech
  • 2 Ebene(n) mit Stahlboden
  • im Raster von 25 mm verstellbar
  • Doppel-Flügeltür
  • Öffnung über Drehgriff
  • Verschließbar mit Drehgriff-Zylinderschloss
  • 3-riegeliger-Schließmechanismus
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Material- und Schubladenschrank, Flügeltüren-Schrank, Systemschrank, Flügeltürschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank

Weitere Informationen:
Marke:
stumpf
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Universalschrank
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Höhe:
900 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
500 mm
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
2 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
80 kg
Auszugböden:
2 Stück
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Drehriegel
Schließfunktion:
3-riegeliger-Schließmechanismus
Material:
Stahl
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Oberfläche Boden:
verzinkt
Mitteltrennwand:
nein
Auszugsperre:
ja
Türöffnungswinkel:
180 °
Griff:
Drehgriff
fahrbar:
nein
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
48 kg
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 349,73*
€ 438,34*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 372,76*
€ 441,03*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 380,86*
€ 451,65*
48 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 397,67*
€ 467,42*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 619,83*
€ 706,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 706,48*
€ 840,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 694,01*
€ 825,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 682,92*
€ 812,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 661,58*
€ 787,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 619,83*
€ 737,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
7801000
ab € 52,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.