Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzgruppe,2 Sofas,4-Sitzer,schallabsorbierend,Stoff rot,HxBxT 1320x2200x1570mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
223223
223223
223223
Artikel-Nr.:
     711-223223
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     VIVH4XPWM0130
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstischgruppe
Konferenz-Sitzgruppe
Sitzgruppe
  • Set bestehend aus: 2 Sofas
  • 4-Sitzer
  • schallabsorbierend durch hohe Seiten- und Rückwand
  • Sitz und Rücken gepolstert
  • Bezug aus Stoff (100% Schurwolle) in rot
  • Höhe x Breite x Tiefe 1320 x 2200 x 1570 mm
  • Sitz Höhe 425 mm
  • rutschfeste Standfüße
  • Sitzrahmen aus Holz
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Sessel, Sitzgruppe, Sofa, Besprechungsgruppe

Weitere Informationen:
Marke:
Bisley
Serie:
Vivo
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Sitzgruppe
Set bestehend aus:
2 Sofas
Sitzplätze Anzahl:
4 Stück
Sessel / Sofa Funktion:
schallabsorbierend durch hohe Seiten- und Rückwand
Polsterung:
Sitz und Rücken
Material Bezug:
Stoff (100% Schurwolle)
Farbe:
rot
Strapazierfähigkeit:
50000 Scheuertouren
Sitzhöhe:
425 mm
Höhe:
1320 mm
Breite:
2200 mm
Tiefe:
1570 mm
Unterbau:
rutschfeste Standfüße
Material Sitzrahmen:
Holz
Anlieferung:
zerlegt
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
122 kg
Weitere Suchbegriffe: Sessel, Sitzgruppe, Sofa, Besprechungsgruppe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
31 Tage
23
Frei Haus
ab € 6.416,97*
€ 6.815,73*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.105,11*
€ 7.684,69*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.815,73*
€ 8.110,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.754,37*
€ 8.037,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.524,79*
€ 7.764,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.428,10*
€ 7.649,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.416,97*
€ 7.636,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1150100
ab € 11,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.