Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelstöckiger Garderobenschrank,HxBxT 1850x1200x500mm,4x2 Abt.,Abt. B 300mm,Zyl.-Schl.,Sockel,Korpus lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
223337
223337
223337
223337
Artikel-Nr.:
     711-223337
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     GL12Q2245
EAN/GTIN:
     8595167404508
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Doppelstöckiger Garderobenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 1200 x 500 mm
  • 4 x2 Abteile
  • Abteil Breite 300 mm
  • Je Abteil Kleiderstange, Haken
  • Flügeltür mit Etikettenrahmen und Lüftungsschlitzen
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Lüftungsöffnungen in der Rückwand für gute Belüftung des Schrankinnenraumes
  • optimale Luftzirkulation durch Lüftungsschlitze in den Türen und Löcher an der Rückseite
  • Unterbau Sockel
  • Konstruktion aus Stahl, verschweißt
  • Korpus mit Beschichtung in lichtgrau
  • Front mit Beschichtung
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
  • 2 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Garderobenschrank, Umkleideschrank, Abteilschrank, Spind, Stahlspind, Stahl-Kleiderschrank, Stahlkleiderschrank, Stahl Kleiderschrank, Kleiderschrank, Kleiderspind

Weitere Informationen:
Marke:
Bisley
Serie:
Light
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Spind
Einsatzort:
Innenbereich
Abteile:
4 Stück
Doppelstöckig:
ja
Höhe:
1850 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
500 mm
Abteilbreite:
300 mm
Unterbau:
Sockel
abschließbar:
ja
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Farbe Korpus:
lichtgrau
Oberfläche Korpus:
beschichtet
Oberfläche Front:
beschichtet
Schrank Ausstattung:
Kleiderstange, Haken
Hutboden:
nein
Kleiderstange:
ja
Kleiderhaken Anzahl:
3 Stück
Sitzbanktyp:
ohne
Türtyp:
Flügeltür mit Belüftung
Schließsystem:
Zylinderschloss
Belüftung:
Rückwand
Anlieferung:
fertig montiert
Garantie:
2 Jahre
Gewicht:
78 kg
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, bisley garderobenschrank 4 abteile, garderobenschrank, garderobenschrank lichtgrau, Stahl-Kleiderschrank, Stahlkleiderschrank, Stahl Kleiderschrank, Kleiderschrank
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
1
Frei Haus
ab € 440,49*
€ 579,60*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 565,83*
€ 660,10*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 591,07*
€ 683,11*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 593,03*
€ 685,96*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 663,15*
€ 753,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 753,08*
€ 896,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 738,98*
€ 879,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 725,00*
€ 862,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 702,65*
€ 836,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 663,15*
€ 789,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.