Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auftragsmappe,m. Kordel,Schlüsselfach,f. DIN A4,hochfeste Folie,rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
223890
223890
223890
223890
Artikel-Nr.:
     711-223890
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9015-00296
EAN/GTIN:
     4052301003392
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auftragsmappe
Briefmappe
Schreibmappe
Aushang-Schutzhülle
Auftragsmappe
  • Ausgestattet mit Kordel und Schlüsselfach
  • passend für DIN A4
  • Aus Klarsichtfolie (hochfest), Folie (gewebeverstärkt) in rot

Suchbegriffe:
Auftragsmappe, Auftragstasche, Arbeitsplatzausstattung, Arbeitsplatz-Ausstattung, Auftragsplaner, Dokumentiersortiertafel, Einstecktafel, Einstecktasche, Klarsicht-Tasche, Sichttafel, Sichtplaner, Steckplaner, Stecktafel, Vorlagenhalter, Werkstatt-Planer, Werkstattplaner, Werkstattmappe

Weitere Informationen:
Marke:
EICHNER
Informationsausstattung:
Zubehör
Tafelzubehör Ausstattung:
Kordel, Schlüsselfach
Format:
DIN A4
Material:
Klarsichtfolie (hochfest), Folie (gewebeverstärkt)
Farbe:
rot
Gewicht:
2.13 kg
Weitere Suchbegriffe: Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, Auftragstasche KFZ-Werkstatt, Auftragstasche Werkstatt, Werkstattauftragstasche, eichner sichttasche a4 quer rot, auftragstasche kfz-werkstatt, auftragsmappe rot, Auftragstasche, Arbeitsplatzausstattung, Arbeitsplatz-Ausstattung, Auftragsplaner, Dokumentiersortiertafel, Einstecktafel, Einstecktasche, Sichttafel, Sichtplaner, Steckplaner, Stecktafel, Vorlagenhalter, Werkstatt-Planer, Werkstattplaner, Werkstattmappe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,37*
€ 4,66*
Lager 711
240
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,11*
€ 5,65*
6 Tage
200
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,409*
€ 6,039*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,385*
€ 7,255*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,39*
€ 8,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,65*
€ 6,7235
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,47*
€ 6,5093
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,22*
€ 6,2118
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,8909
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 56,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erwin Paulat
10.25.00
ab € 7,14*
Zubehör
Erwin Paulat
10.10.14
ab € 3,29*
Zubehör
Erwin Paulat
10.10.02
ab € 3,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.