Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notfallschrankaufsatz,HxBxT 1224x434x225mm,leer/f. 1x Defibrillator,Kunststoff,Korpus rot,Front rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
224266
224266
224266
224266
224266
224266
224266
Artikel-Nr.:
     711-224266
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9127-01112
EAN/GTIN:
     4052301043695
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Defibrillator Aufbewahrung
Defibrillator Wandhalter
Defibrillator Wandschrank
Defibrillatorhalterung
Notfallschrankaufsatz
  • Höhe x Breite x Tiefe 1224 x 434 x 225 mm
  • Flügeltür
  • Ausstattung: leer / für 1x Defibrillator
  • Konstruktion aus Kunststoff
  • Korpus in rot
  • Front in rot

Suchbegriffe:
Arzneimittelschrank, Arzneischrank, Erste-Hilfe, Erste-Hilfe-Schrank, Medikamentenschrank, Sanitätsausstattung, Sanitätsschrank, Schrank für Erste-Hilfe, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumumfeld, Verbandsschrank, Feuerlöscherschrank, Defibrillatoren-Schrank

Weitere Informationen:
Marke:
EICHNER
Sicherheitsausstattung:
Erste-Hilfe
Erste-Hilfe-Ausstattung:
Notfallschrankaufsatz
Höhe:
1224 mm
Breite:
434 mm
Tiefe:
225 mm
Material:
Kunststoff
Schrank Ausstattung:
leer / für 1x Defibrillator
Farbe Korpus:
rot
Farbe Front:
rot
Türtyp:
Flügeltür
Gewicht:
5.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Defibrillatorschrank, Feuerlöscheinstellschrank, Feuerlöscher-Schutzschrank, Feuerlöscherschrank, defibrillator aufbewahrung rot, feuerlöscher schutzschrank, Arzneimittelschrank, Arzneischrank, Erste-Hilfe, Erste-Hilfe-Schrank, Medikamentenschrank, Sanitätsausstattung, Sanitätsschrank, Schrank für Erste-Hilfe, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumumfeld, Verbandsschrank, Defibrillatoren-Schrank
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 67,71*
€ 83,12*
13 Tage
35
€ 7,90*
ab € 79,71*
€ 96,54*
€ 4,95*
ab € 89,39*
€ 106,52*
Frei Haus
ab € 107,62*
€ 128,62*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 117,26*
€ 138,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,60*
€ 164,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,80*
€ 161,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,06*
€ 158,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,73*
€ 150,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,26*
€ 139,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eichner Organisation
9127-01108
ab € 146,35*
Zubehör
Eichner Organisation
9127-01114
ab € 99,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.