Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülltonnenbox,f. 1x120l Mülltonne,HxBxT 1150x675x625mm,Korpus Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
224290
224290
224290
224290
Artikel-Nr.:
     711-224290
Herst.-Nr.:
     21261
EAN/GTIN:
     4030695212613
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
Mülltonnenbox
  • für 1 x 120-Liter-Mülltonne Abfallbehälter
  • Höhe x Breite x Tiefe 1150 x 675 x 625 mm
  • verschließbar mit Schloss
  • Korpus aus Edelstahl
  • Wandkonstruktion gelocht

Suchbegriffe:
Abfallbehälter Sammelbox, Abfallbehälter-Sammelbox, Müllbehälterschränke, Mülltonnen-Box, Mülltonnen-Einstellbox, Mülltonnen-Sammelboxen, Mülltonnenunterstände, Mülltonnenverkleidung

Weitere Informationen:
Marke:
VAR
Entsorgungsmittel:
Mülltonnenbox
Einsatzort:
Außenbereich
Höhe:
1150 mm
Breite:
675 mm
Tiefe:
625 mm
Kapazität:
1 x 120-Liter-Mülltonne
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Schloss
Material Korpus:
Edelstahl
Wandkonstruktion Abfallbehälter:
gelocht
Anlieferung:
fertig montiert
Gewicht:
34.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Mülltonnenbox, Mülltonnendepot, mülltonnen edelstahl 120 liter, edelstahl abfallbehälter, edelstahl-abfallbehälter 120l, Abfallbehälter Sammelbox, Abfallbehälter-Sammelbox, Müllbehälterschränke, Mülltonnen-Box, Mülltonnen-Einstellbox, Mülltonnen-Sammelboxen, Mülltonnenunterstände, Mülltonnenverkleidung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 807,30*
€ 962,53*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 822,88*
€ 963,11*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 1.015,16*
€ 1.183,97*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 1.299,66*
€ 1.494,45*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.494,45*
€ 1.778,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.476,02*
€ 1.756,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.398,69*
€ 1.664,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.350,86*
€ 1.607,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.299,66*
€ 1.546,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.