Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülltonnenbox,f. 1x240l Mülltonne,HxBxT 1365x850x770mm,Korpus Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
224291
224291
224291
224291
Artikel-Nr.:
     711-224291
Herst.-Nr.:
     21262
EAN/GTIN:
     4030695212620
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
Mülltonnenbox
  • für 1 x 240-Liter-Mülltonne Abfallbehälter
  • Höhe x Breite x Tiefe 1365 x 850 x 770 mm
  • verschließbar mit Schloss
  • Korpus aus Edelstahl
  • Wandkonstruktion gelocht

Suchbegriffe:
Abfallbehälter Sammelbox, Abfallbehälter-Sammelbox, Müllbehälterschränke, Mülltonnen-Box, Mülltonnen-Einstellbox, Mülltonnen-Sammelboxen, Mülltonnenunterstände, Mülltonnenverkleidung

Weitere Informationen:
Marke:
VAR
Entsorgungsmittel:
Mülltonnenbox
Einsatzort:
Außenbereich
Höhe:
1365 mm
Breite:
850 mm
Tiefe:
770 mm
Kapazität:
1 x 240-Liter-Mülltonne
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Schloss
Material Korpus:
Edelstahl
Wandkonstruktion Abfallbehälter:
gelocht
Anlieferung:
fertig montiert
Gewicht:
50 kg
Weitere Suchbegriffe: Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Mülltonnenbox, Mülltonnendepot, mülltonne 240l edelstahl, edelstahl abfallbehälter, abfallgroßbehälter 240 l, Abfallbehälter Sammelbox, Abfallbehälter-Sammelbox, Müllbehälterschränke, Mülltonnen-Box, Mülltonnen-Einstellbox, Mülltonnen-Sammelboxen, Mülltonnenunterstände, Mülltonnenverkleidung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 995,38*
€ 1.160,34*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 969,69*
€ 1.160,34*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 1.239,35*
€ 1.435,59*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 1.535,51*
€ 1.758,67*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.758,67*
€ 2.092,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.742,57*
€ 2.073,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.649,46*
€ 1.962,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.594,21*
€ 1.897,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.535,51*
€ 1.827,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.