Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebeleiter,2x9 Sprossen/Stufen,Holm L 2,7-4,35m,2-tlg.,Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
224301
224301
224301
224301
224301
224301
224301
224301
224301
224301
224301
224301
224301
224301
224301
Artikel-Nr.:
     711-224301
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     131614
EAN/GTIN:
     4009199131614
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Schiebeleiter
Schiebeleiter
  • 2 x 9 rutschsicher profilierte Sprossen und Stufen
  • Für eine Arbeitshöhe bis ca. 5,15 m
  • Holmlänge 2,7 - 4,35 m
  • Sprossen Breite 30 mm
  • Sprossen-Holm-Verbindung gebördelt
  • zweiteilig
  • Sichere Anwendung durch blaue Sicherheitsbreitsprosse als Übergang von Sprossen auf Stufen
  • Quertraverse am Holmende
  • aus Aluminium
  • belastbar bis 150 kg
  • Gewicht 15 kg
  • gemäß EN 131
  • Geeignet für TRBS 2121-2 konforme Anwendung
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Leiter, Sprossenleiter, Sprossen-Leiter, Schiebeleiter, Sprossenschiebeleiter, Stufenschiebeleiter, Stufenleiter, Stufenanlegeleiter, Sprossenanlegeleiter, TRBS konform

Weitere Informationen:
Marke:
Krause
Serie:
STABILO® Professional +S
Steigtechnik:
Anlegeleiter
Leitertyp:
Schiebeleiter
Material:
Aluminium
Länge Holm:
2.7-4.35 m
Arbeitshöhe:
5.15 m
Sprossen Anzahl:
2 x 9
Stufen-/Sprossentyp:
rutschsicher profilierte Sprossen und Stufen
Breite Sprossen:
30 mm
Breite Stufen:
80 mm
Breite Quertraverse:
0.87 m
Leiter Ausführung:
zweiteilig
Leiter Ausstattung:
als Verkehrsweg und Arbeitsplatz nutzbar durch Sprossen/Stuf
Sicherheitsausstattung Leiter:
blaue Sicherheitsbreitsprosse als Übergang von Sprossen auf
Sprossen-/Holmverbindung:
gebördelt
Unterbau:
Quertraverse
belastbar bis:
150 kg
Nutzung:
einseitig
klappbar:
nein
fahrbar:
nein
Treppengängig:
nein
Norm:
EN 131
Norm TRBS /Technische Regeln für Betriebssicherheit):
TRBS 2121-2
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
15 kg
Weitere Suchbegriffe: alu-leiter 2x9 stufen, alu-leiter, alu-leiter krause, Leiter, Sprossenleiter, Sprossen-Leiter, Sprossenschiebeleiter, Stufenschiebeleiter, Stufenleiter, Stufenanlegeleiter, Sprossenanlegeleiter, TRBS konform
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 266,39*
€ 322,07*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 265,51*
€ 330,91*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 292,54*
€ 351,49*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 294,69*
€ 355,16*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 311,84*
€ 374,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,58*
€ 445,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,13*
€ 438,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,20*
€ 415,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,30*
€ 400,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,84*
€ 371,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.