Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen,Tragl. 250kg,2xHolzplatte,RAL5010,Gummi-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
224736
224736
Artikel-Nr.:
     711-224736
Hersteller:
     BRB-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     71736
EAN/GTIN:
     4052293717369
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Tischwagen
plattformwagen bis 250 kg
plattformwagen
Tischwagen
  • Traglast 250 kg
  • 2 Ebene(n) mit Holzplatte
  • Höhe x Länge x Breite 890 x 1140 x 500 mm
  • Mit 2 Böden
  • Schiebebügel hoch
  • Gestell mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
  • 4 Lenkrollen, 2 Lenkrollen mit Feststellern
  • Rad Ø 100 mm
  • Mit Gummi-Bereifung
  • Gehäuse aus Stahl
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Suchbegriffe:
Tischwagen, Transportwagen, Etagenwagen, Wagen

Weitere Informationen:
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Etagenwagen
Traglast:
250 kg
Etagen Anzahl:
2 Stück
Etagentyp:
Holzplatte
Traglast Etage:
50 kg
Etagenausrichtung:
gerade
Wagen Ausstattung:
Böden
Höhe:
890 mm
Länge:
1140 mm
Breite:
500 mm
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Euronorm:
nein
Aufbauten:
2 Schiebebügel
elektrisch leitend:
nein
Schiebebügel:
2 Stück
Schiebebügelausrichtung:
hoch
klappbar:
nein
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Bereifung:
Gummi
Material Gehäuse:
Stahl
Durchmesser Rad:
100 mm
Rad Ausstattung:
2 Lenkrollen mit Feststellern
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
21 kg
Weitere Suchbegriffe: Transportwagen, Etagenwagen, Wagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
40
Frei Haus
ab € 129,66*
€ 161,93*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 171,33*
€ 210,84*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,84*
€ 250,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,53*
€ 248,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,41*
€ 236,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,99*
€ 226,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,33*
€ 203,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.