Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutschbelag,transparent,Band LxB 25mx50mm,rutschhemmend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
224833
224833
Artikel-Nr.:
     711-224833
Hersteller:
     SFS
Herst.-Nr.:
     24002
EAN/GTIN:
     4260287340084
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutschband Barfußbereich
Antirutschband Nassbereich
Antirutschband Nasszone
Antirutschbelag
  • für den Innenbereich geeignet
  • aus PET in transparent, rutschhemmend
  • mit Mikroperlen-Oberfläche
  • Band Länge x Breite 25 m x 50 mm
  • Materialstärke 0,4 mm
  • temperaturbeständig von -25 °C bis +80 °C
  • witterungsbeständig und plotterfähig
  • Rutschhemmung R11 DIN 51130

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Markierband, Markierfarbe, Markierstreifen, Markiertechnik, Markierung, Markierung für Boden, Markierungsband, Antirutsch-Aufkleber, Antirutschband, Antirutschbelag, Stufenprofil, Rutschstop, Rutsch-Stop

Weitere Informationen:
Serie:
CleanGrip
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Markierungstyp:
Antirutschbelag
Einsatzort:
Innenbereich
Bandlänge:
25 m
Bandbreite:
50 mm
Material:
PET
Oberfläche Bodenbelag:
mit Mikroperlen
Oberflächentyp:
rutschhemmend
Farbe:
transparent
Stärke:
0.4 mm
rutschhemmend:
ja
Rutschhemmung:
R11 DIN 51130
Markierung Funktion:
witterungsbeständig und plotterfähig
Temperaturbeständigkeit:
-25 °C bis +80 °C
Gewicht:
0.9 kg
Weitere Suchbegriffe: alle antirutschbänder 50mm schwarz, alle antirutschbänder, alle antirutschbänder 50mm, Markierband, Markierfarbe, Markierstreifen, Markiertechnik, Markierung, Markierung für Boden, Markierungsband, Antirutsch-Aufkleber, Antirutschband, Antirutschbelag, Stufenprofil, Rutschstop, Rutsch-Stop
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 120,66*
€ 153,00*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 148,12*
€ 184,40*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,40*
€ 219,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,68*
€ 218,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,91*
€ 209,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,29*
€ 190,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,12*
€ 176,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.