Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textil-Filterbezug,f. Luftreiniger,Vorfilter,Stoff,rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
224874
224874
Artikel-Nr.:
     711-224874
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     7310004
EAN/GTIN:
     4019364973055
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Atemschutzmaske Vorfilter
Partikelvorfilter
Filter Luftreiniger
Filter für Luftreiniger
Textil-Filterbezug
  • Für Luftreiniger
  • Vorfilter
  • Aus Stoff (100% Polyester) in rot
  • waschbar

Suchbegriffe:
Luftreiniger, Luftwäscher, Raumluftreiniger, Filter, Luftfilter, Luftreiniger Filter, Vorfilter, Bezug, Filterüberzug, Covid 19, Corona

Weitere Informationen:
Marke:
IDEAL Health
Bürohelfer:
Textil-Filterbezug
Zubehör für:
Luftreiniger
Filtertyp:
Vorfilter
Material:
Stoff (100% Polyester)
Farbe:
rot
Pflegehinweis:
waschbar
Gewicht:
0.09 kg
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,00*
ab € 16,73*
€ 22,52*
10 Tage
1
1
€ 5,87*
ab € 18,90*
€ 25,07*
2 Tage
26
1
€ 5,95*
ab € 19,34*
€ 25,64*
1
€ 7,95*
ab € 20,19*
€ 27,54*
Lager 711
13
1
Frei Haus
ab € 22,75*
€ 29,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
IDEAL
7310005
ab € 16,84*
Ähnlich
IDEAL
7310009
ab € 16,81*
Ähnlich
IDEAL
7310104
ab € 16,72*
Ähnlich
IDEAL
7310008
ab € 18,01*
Ähnlich
IDEAL
7310006
ab € 18,02*
Ähnlich
IDEAL
7310007
ab € 18,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.