Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textil-Filterbezug,f. Luftreiniger,Vorfilter,Stoff,hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
224878
224878
Artikel-Nr.:
     711-224878
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     7310008
EAN/GTIN:
     4019364973093
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Atemschutzmaske Vorfilter
Partikelvorfilter
Filter Luftreiniger
Filter für Luftreiniger
Textil-Filterbezug
  • Für Luftreiniger
  • Vorfilter
  • Aus Stoff (100% Polyester) in hellblau
  • waschbar

Suchbegriffe:
Luftreiniger, Luftwäscher, Raumluftreiniger, Filter, Luftfilter, Luftreiniger Filter, Vorfilter, Bezug, Filterüberzug, Covid 19, Corona

Weitere Informationen:
Marke:
IDEAL Health
Bürohelfer:
Textil-Filterbezug
Zubehör für:
Luftreiniger
Filtertyp:
Vorfilter
Material:
Stoff (100% Polyester)
Farbe:
hellblau
Pflegehinweis:
waschbar
Gewicht:
0.09 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.