Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhalterung,f. Luftreiniger,HxBxT 60x458x305mm,Stahl,hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
224883
224883
Artikel-Nr.:
     711-224883
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     7310010
EAN/GTIN:
     4019364973161
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raumluftreiniger
Wandhalter für Luftreiniger
Wandhalterung
  • Für Luftreiniger
  • Höhe x Breite x Tiefe 60 x 458 x 305 mm
  • Aus Stahl in hellgrau

Suchbegriffe:
Luftreiniger, Luftwäscher, Raumluftreiniger, Wandhalter für Luftreiniger, Covid 19, Corona

Weitere Informationen:
Marke:
IDEAL Health
Bürohelfer:
Zubehör
Zubehör für:
Luftreiniger
Höhe:
60 mm
Breite:
458 mm
Tiefe:
305 mm
Material:
Stahl
Farbe:
hellgrau
Gewicht:
0.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Covid 19, Corona
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,77*
€ 54,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.