Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollbare Plattformleiter,Podest HxBxT 1350x500x450mm,5 Stufen m. R13-Belag,Alu,Quertraverse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
225096
225096
225096
Artikel-Nr.:
     711-225096
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40099
EAN/GTIN:
     4003866400997
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Treppenpodest fahrbar
Rollbare Plattformleiter
  • Podest Höhe x Breite x Tiefe 1350 x 500 x 450 mm
  • Aufstieg einseitig
  • 5 Stufen mit R13-Belag (inkl. Podest)
  • Für eine Arbeitshöhe bis ca. 3,35 m
  • aus Aluminium
  • Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
  • abnehmbare Aufnahme für Unterflügelbetankungskupplung
  • Ausstattung: Stützteil mit Traverse
  • Sichere Anwendung durch Handlauf und Spreizsicherung
  • Handlauf beidseitig
  • 2 Bremsrollen und rutschfeste Leiterfüße
  • Gewicht 18 kg
  • gemäß EN 131-1, 131-2, 131-7

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Aluleiter, Alu-Leiter, Leiter, Montage-Leiter, Plattformleiter, Plattform-Leiter, Podestleiter

Weitere Informationen:
Marke:
ZARGES
Serie:
ZAP
Steigtechnik:
Plattformleiter
Leitertyp:
Rollbare Plattformleiter
Material:
Aluminium
Nutzung:
einseitig
Höhe Podest:
1350 mm
Breite Podest:
500 mm
Tiefe Podest:
450 mm
Länge Holm:
73 mm
Arbeitshöhe:
3.35 m
Stufen Anzahl:
5
Stufen-/Sprossentyp:
Stufen mit R13-Belag
Tiefe Stufen:
80 mm
Breite:
1200 mm
Sprossen-/Holmverbindung:
gebördelt
Treppengängig:
nein
klappbar:
nein
fahrbar:
ja
Leiter Funktion:
abnehmbare Aufnahme für Unterflügelbetankungskupplung
Leiter Ausstattung:
Stützteil mit Traverse
Sicherheitsausstattung Leiter:
Handlauf und Spreizsicherung
Spreizsicherung:
ja
Handlauf:
beidseitig
Unterbau:
2 Bremsrollen und rutschfeste Leiterfüße
Oberfläche Holme:
natur
Norm:
EN 131-1 // EN 131-2 // EN 131-7
Gewicht:
18 kg
Weitere Suchbegriffe: fahrbare Podesttreppe, plattformleiter zarges 5 stufen, plattformleiter zarges, plattformleiter, Aluleiter, Alu-Leiter, Leiter, Montage-Leiter, Plattform-Leiter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.066,72*
€ 1.194,85*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.067,05*
€ 1.200,84*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.089,93*
€ 1.230,77*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.107,32*
€ 1.245,53*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 1.380,32*
€ 1.553,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.553,28*
€ 1.848,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.535,79*
€ 1.827,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.471,18*
€ 1.750,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.429,68*
€ 1.701,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.380,32*
€ 1.642,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.