Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappgerüst,Bühne BxT 1800x720mm,Gerüst H 0,55m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
225110
225110
Artikel-Nr.:
     711-225110
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     53510
EAN/GTIN:
     4003866535101
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Klappgerüst
  • Für eine Arbeitshöhe bis ca. 2,55 m
  • Bühne Breite x Tiefe 1800 x 720 mm
  • Gerüsthöhe 0,55 m
  • Lenkrollen mit Feststellern
  • Sichere Anwendung durch 3-seitiges Geländer
  • Einhandbedienung mit Arretierknopf
  • klappbar
  • Gewicht 29,1 kg

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Gerüst, Arbeitsbühne, Arbeitsgerüst, Arbeitsplattform, Leiterngerüst, Klappgerüst

Weitere Informationen:
Marke:
ZARGES
Steigtechnik:
Gerüst
Gerüsttyp:
Klappgerüst
Material:
Aluminium
Material Plattform:
Sperrholz
Höhe Gerüst:
0.55 m
Arbeitshöhe:
2.55 m
Breite Bühne:
1800 mm
Tiefe Bühne:
720 mm
Bühnen Anzahl:
1
Gerüst Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Sicherheitsausstattung Gerüst:
3-seitiges Geländer
Gerüst Funktion:
Einhandbedienung mit Arretierknopf
Klappfunktion:
klappbar
Gewicht:
29.1 kg
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, Faltgerüst, Klappgerüst, klappgerüst zarges, fahrgerüst, Gerüst, Arbeitsbühne, Arbeitsgerüst, Arbeitsplattform, Leiterngerüst
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 389,05*
€ 440,28*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 385,59*
€ 440,29*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 387,80*
€ 440,29*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 400,66*
€ 453,09*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 539,88*
€ 601,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 601,21*
€ 715,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 595,17*
€ 708,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 577,24*
€ 686,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 564,50*
€ 671,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 539,88*
€ 642,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.